Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT SM-PE-M 16x1,5 Gegenmu.Krallen

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT SM-PE-M 16x1,5 Gegenmu.Krallen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52103310

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773181982

Sonepar Artikelnummer

120377260

Hersteller Artikelnummer

52103310

Hersteller Typ

SKINDICHT SM-PE-M 16x1,5 Gegenmu.Kr

Hersteller Artikel Nr.:

52103310

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Farbe:

sonstige

Form:

sechseckig

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Zolltarifnummer:

74153300

Für lackierte, eloxierte oder pulverbeschichtete Gehäuse., Schneidkanten durchschneiden beim Anziehen die isolierende Schicht und gewährleisten dadurch einen optimalen Kontakt, Passend für alle metrischen Verschraubungen im Erdungs- und EMV-Bereich, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444,