LAPP - SKINDICHT SM-PE-M 32x1,5 Gegenmu.Krallen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52103340
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773181883
Sonepar Artikelnummer
120377263
Hersteller Artikelnummer
52103340
Hersteller Typ
SKINDICHT SM-PE-M 32x1,5 Gegenmu.Kr
Hersteller Artikel Nr.:
52103340
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.014 kg


