LAPP - SKINDICHT SM-PE-M110x2 Gegenmu.Krallen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52103373
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 110
Gewindesteigung - 2 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774422954
Sonepar Artikelnummer
120610776
Hersteller Artikelnummer
52103373
Hersteller Typ
52103373
Hersteller Artikel Nr.:
52103373
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
110
Gewindesteigung:
2 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Zolltarifnummer:
74153300


