LAPP - SKINDICHT SM-PE M72x2 Gegenmu. m.Krallen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52006494
Gewindeart - metrisch
Gewindesteigung - 2 mm
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773639216
Sonepar Artikelnummer
120610372
Hersteller Artikelnummer
52006494
Hersteller Typ
52006494
Hersteller Artikel Nr.:
52006494
Gewindeart:
metrisch
Gewindesteigung:
2 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Zolltarifnummer:
74153300


