LAPP - SKINDICHT SM/SVRX 105x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52006541
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 105
Gewindesteigung - 2 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773428926
Sonepar Artikelnummer
120610383
Hersteller Artikelnummer
52006541
Hersteller Typ
52006541
Hersteller Artikel Nr.:
52006541
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
105
Gewindesteigung:
2 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Zolltarifnummer:
74153300


