LAPP - SKINDICHT SM/SVRX 36x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52006401
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP56
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773430127
Sonepar Artikelnummer
120610361
Hersteller Artikelnummer
52006401
Hersteller Typ
52006401
Hersteller Artikel Nr.:
52006401
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP56
Gewindelänge:
3.5 mm
Schlüsselweite:
41 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 .. 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Zolltarifnummer:
74153300


