Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT SM/SVRX 72x2

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT SM/SVRX 72x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52006491

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 72

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773429459

Sonepar Artikelnummer

120610371

Hersteller Artikelnummer

52006491

Hersteller Typ

52006491

Hersteller Artikel Nr.:

52006491

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

72

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Farbe:

sonstige

Form:

sechseckig

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Zolltarifnummer:

74153300

Gewicht:

0.165 kg

Die Kabelverschraubung nach DIN 89280 mit rundem Zwischenstutzen aus Messing, blank., Schiffsbau, Motoren großer Leistung, Off-Shore, Windenergieanlagen, EMV Ausführung für Leitungen mit großem Querschnitt, SKINDICHT® SVRX 105x2 für Leitungsquerschnitte bis 83 mm,