Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT SNR PG 16/13 Knickschutz

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT SNR PG 16/13 Knickschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52002040

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Werkstoff - Gummi

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773411638

Sonepar Artikelnummer

120610161

Hersteller Artikelnummer

52002040

Hersteller Typ

52002040

Hersteller Artikel Nr.:

52002040

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff:

Gummi

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Nein

Zolltarifnummer:

40169300

Knickschutztüllen für erhöhten Knickschutz in SKINDICHT® Kabelverschraubungen., Ersatz Knickschutztüllen,