Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT STK PG 7

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT STK PG 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52020818

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773412086

Sonepar Artikelnummer

120610501

Hersteller Artikelnummer

52020818

Hersteller Typ

52020818

Hersteller Artikel Nr.:

52020818

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Zolltarifnummer:

39269097

Dieser Staubschutz wird unter die Hutmutter der untengenannten SKINDICHT® Varianten und ausgewählten SKINTOP® Kabelverschraubungen gelegt., Verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz in das Gehäuseinnere,