LAPP - SKINDICHT SVRX 10572-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52006550
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 105
Geeignet für Kabeldurchmesser - 78 .. 82 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773428865
Sonepar Artikelnummer
120610385
Hersteller Artikelnummer
52006550
Hersteller Typ
52006550
Hersteller Artikel Nr.:
52006550
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
105
Geeignet für Kabeldurchmesser:
78 .. 82 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP56
Gewindesteigung:
2 mm
Gewindelänge:
20 mm
Schlüsselweite:
104 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090


