LAPP - SKINDICHT SVRX 2412-Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52006345
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 24
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP56
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773430530
Sonepar Artikelnummer
120610357
Hersteller Artikelnummer
52006345
Hersteller Typ
52006345
Hersteller Artikel Nr.:
52006345
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
24
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP56
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20 .. 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Geschirmt:
Ja
Zolltarifnummer:
74198090


