LAPP - SKINDICHT U-M 12 Druckring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52100610
Innendurchmesser - 7 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773333336
Sonepar Artikelnummer
120610721
Hersteller Artikelnummer
52100610
Hersteller Typ
52100610
Hersteller Artikel Nr.:
52100610
Innendurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
50
Angefast:
Nein
Zolltarifnummer:
73182200


