LAPP - SKINDICHT U-M 16 Druckring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52100611
Innendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773333329
Sonepar Artikelnummer
120610722
Hersteller Artikelnummer
52100611
Hersteller Typ
52100611
Hersteller Artikel Nr.:
52100611
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
50
Angefast:
Nein
Zolltarifnummer:
73182200


