LAPP - SKINDICHT U-M 25 Druckring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52100613
Innendurchmesser - 18.7 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773333305
Sonepar Artikelnummer
120610724
Hersteller Artikelnummer
52100613
Hersteller Typ
52100613
Hersteller Artikel Nr.:
52100613
Innendurchmesser:
18.7 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
50
Angefast:
Nein
Zolltarifnummer:
73182200


