LAPP - SKINDICHT U-M 32 Druckring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52100614
Innendurchmesser - 26 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773332995
Sonepar Artikelnummer
120610725
Hersteller Artikelnummer
52100614
Hersteller Typ
52100614
Hersteller Artikel Nr.:
52100614
Innendurchmesser:
26 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
63
Angefast:
Nein
Zolltarifnummer:
73182200


