LAPP - SKINDICHT U-M 50 Druckring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52100616
Innendurchmesser - 41.4 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773332971
Sonepar Artikelnummer
120610727
Hersteller Artikelnummer
52100616
Hersteller Typ
52100616
Hersteller Artikel Nr.:
52100616
Innendurchmesser:
41.4 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
63
Angefast:
Nein
Zolltarifnummer:
73182200


