LAPP - SKINDICHT U-M 63 Druckring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52100617
Innendurchmesser - 53.5 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773332964
Sonepar Artikelnummer
120610728
Hersteller Artikelnummer
52100617
Hersteller Typ
52100617
Hersteller Artikel Nr.:
52100617
Innendurchmesser:
53.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
63
Angefast:
Nein
Zolltarifnummer:
73182200


