Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT ZS-M 16x1,5/11

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT ZS-M 16x1,5/11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52104010

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Vernickelt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773181395

Sonepar Artikelnummer

120610795

Hersteller Artikelnummer

52104010

Hersteller Typ

52104010

Hersteller Artikel Nr.:

52104010

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

sonstige

Vernickelt:

Ja

Explosionsgeschützt:

Nein

Zolltarifnummer:

74198090

Sechskant-Zwischenstutzen von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde., Maschinen, Geräte, Gehäuse, Ermöglicht die Verwendung von PG Zubehör in metrischer Gewindebohrung, Montage mit Gabelschlüssel, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444,