LAPP - SKINDICHT ZS-M 40x1,5/36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52104420
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 47
Gewindemaß PG Innengewinde - 36
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773179606
Sonepar Artikelnummer
120610821
Hersteller Artikelnummer
52104420
Hersteller Typ
52104420
Hersteller Artikel Nr.:
52104420
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
47
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Werkstoff:
sonstige
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090


