Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT ZS-M-XL 16x1,5/9

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT ZS-M-XL 16x1,5/9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52104345

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Vernickelt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773180046

Sonepar Artikelnummer

120610810

Hersteller Artikelnummer

52104345

Hersteller Typ

52104345

Hersteller Artikel Nr.:

52104345

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

sonstige

Vernickelt:

Ja

Explosionsgeschützt:

Nein

Zolltarifnummer:

74198090

Sechskant-Zwischenstutzen von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde., Maschinen, Geräte, Gehäuse, Ermöglicht die Verwendung von PG Zubehör in metrischer Gewindebohrung, Montage mit Gabelschlüssel, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444,