LAPP - SKINDICHT ZS PG 48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52100100
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Werkstoff - Metall
Gewindelänge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773335934
Sonepar Artikelnummer
120610677
Hersteller Artikelnummer
52100100
Hersteller Typ
52100100
Hersteller Artikel Nr.:
52100100
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Werkstoff:
Metall
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
64 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090


