LAPP - SKINDICHT ZS-XL PG 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52020970
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Werkstoff - Metall
Gewindelänge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773363319
Sonepar Artikelnummer
120610515
Hersteller Artikelnummer
52020970
Hersteller Typ
52020970
Hersteller Artikel Nr.:
52020970
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Werkstoff:
Metall
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090


