LAPP - SKINDICHT ZS-XL PG 29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52020980
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Werkstoff - Metall
Gewindelänge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773363302
Sonepar Artikelnummer
120610516
Hersteller Artikelnummer
52020980
Hersteller Typ
52020980
Hersteller Artikel Nr.:
52020980
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Werkstoff:
Metall
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
40 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090


