LAPP - SKINDICHT ZS-XL PG 42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52021000
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Werkstoff - Metall
Gewindelänge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773362886
Sonepar Artikelnummer
120610518
Hersteller Artikelnummer
52021000
Hersteller Typ
52021000
Hersteller Artikel Nr.:
52021000
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Werkstoff:
Metall
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
57 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090


