LAPP - SKINMATIC DMG 2-10Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61610012
Anzahl der Gabelschlüssel - 1
Gesamtzahl der Werkzeuge - 1
Elektromonteur-Set - Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776113119
Sonepar Artikelnummer
120828187
Hersteller Artikelnummer
61610012
Hersteller Typ
61610012
Hersteller Artikel Nr.:
61610012
Anzahl der Gabelschlüssel:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
1
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.289 kg


