LAPP - SKINMATIC DMG 5-25Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61610013
Anzahl der Gabelschlüssel - 1
Gesamtzahl der Werkzeuge - 1
Elektromonteur-Set - Ja
Verpackung - Kunststoffbox
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776113126
Sonepar Artikelnummer
120828188
Hersteller Artikelnummer
61610013
Hersteller Typ
61610013
Hersteller Artikel Nr.:
61610013
Anzahl der Gabelschlüssel:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
1
Elektromonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Kunststoffbox
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.293 kg


