LAPP - SKINMATIC GB-M 50x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61791284
Geeignet für Beton - Nein
Durchmesser Bohrer - 50 mm
Schneidenlänge - 32 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773203233
Sonepar Artikelnummer
120828646
Hersteller Artikelnummer
61791284
Hersteller Typ
61791284
Hersteller Artikel Nr.:
61791284
Geeignet für Beton:
Nein
Durchmesser Bohrer:
50 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Ja
Geeignet für Stein:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Gesamtlänge:
190 mm
Steckachse mit flachem Ende:
Ja
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Zolltarifnummer:
82051000
Gewicht:
1.624 kg


