LAPP - SKINMATIC KB-M 20x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61791276
Geeignet für Beton - Nein
Durchmesser Bohrer - 20 mm
Schneidenlänge - 40 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773203493
Sonepar Artikelnummer
120828639
Hersteller Artikelnummer
61791276
Hersteller Typ
61791276
Hersteller Artikel Nr.:
61791276
Geeignet für Beton:
Nein
Durchmesser Bohrer:
20 mm
Schneidenlänge:
40 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Ja
Geeignet für Stein:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Gesamtlänge:
165 mm
Steckachse mit flachem Ende:
Ja
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Zolltarifnummer:
82051000
Gewicht:
0.216 kg


