LAPP - SKINMATIC MH M110 / SW135

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61791288
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite klein - 135 mm
Schlüsselweite groß - 135 mm
Länge - 387.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773203172
Sonepar Artikelnummer
120828649
Hersteller Artikelnummer
61791288
Hersteller Typ
61791288
Hersteller Artikel Nr.:
61791288
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite klein:
135 mm
Schlüsselweite groß:
135 mm
Länge:
387.4 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Schlüsselweite klein in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite groß in Zoll:
sonstige
Kopfbreite groß:
177 mm
Kopfhöhe groß:
35 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.182 kg


