LAPP - SKINMATIC MH M50 / SW54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61791267
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite klein - 54 mm
Schlüsselweite groß - 54 mm
Länge - 246.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774899978
Sonepar Artikelnummer
120512460
Hersteller Artikelnummer
61791267
Hersteller Typ
61791267
Hersteller Artikel Nr.:
61791267
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite klein:
54 mm
Schlüsselweite groß:
54 mm
Länge:
246.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Schlüsselweite klein in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite groß in Zoll:
sonstige
Kopfbreite groß:
81 mm
Kopfhöhe groß:
33 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.348 kg


