LAPP - SKINMATIC MH M63 / SW67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61791268
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite klein - 67 mm
Schlüsselweite groß - 67 mm
Länge - 267.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774899985
Sonepar Artikelnummer
120828635
Hersteller Artikelnummer
61791268
Hersteller Typ
61791268
Hersteller Artikel Nr.:
61791268
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite klein:
67 mm
Schlüsselweite groß:
67 mm
Länge:
267.2 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Schlüsselweite klein in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite groß in Zoll:
sonstige
Kopfbreite groß:
98 mm
Kopfhöhe groß:
33 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.406 kg


