LAPP - SKINMATIC MH M75 / SW95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61791286
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite klein - 95 mm
Schlüsselweite groß - 95 mm
Länge - 354.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773203219
Sonepar Artikelnummer
120828647
Hersteller Artikelnummer
61791286
Hersteller Typ
61791286
Hersteller Artikel Nr.:
61791286
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite klein:
95 mm
Schlüsselweite groß:
95 mm
Länge:
354.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Schlüsselweite klein in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite groß in Zoll:
sonstige
Kopfbreite groß:
137 mm
Kopfhöhe groß:
35 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.820 kg


