Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINMATIC QUICK SET 1

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINMATIC QUICK SET 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61610000

  • Anzahl der Maulschlüssel - 1

  • Anzahl der Stecknüsse - 6

  • Anzahl der Gabelschlüssel - 1

  • Anzahl der Knarren - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773247947

Sonepar Artikelnummer

120828186

Hersteller Artikelnummer

61610000

Hersteller Typ

61610000

Hersteller Artikel Nr.:

61610000

Anzahl der Maulschlüssel:

1

Anzahl der Stecknüsse:

6

Anzahl der Gabelschlüssel:

1

Anzahl der Knarren:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

7

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

1.907 kg

Effizientes Montage-Ratschenset für SKINTOP® Kunststoff- sowie Messing-Kabelverschraubungen., Optionaler SKINMATIC® DREHMOMENTGRIFF mit 9x12 mm Aufnahme zur Ergängzung des SKINMATIC® QUICK SET 1, 4 Größen (M12, 16, 20, 25), nur ein Werkzeug, Einfache Montage bei hoher Packungsdichte, Leichte, sichere Handhabung durch offenes Ratschensystem, Enorme Zeit- und somit Kostenersparnis, Aus hochwertigem Werkzeugstahl, Inklusive Verpackung im handlich-stabilen Koffer, 1x R1 - Ratsche, 1x V1 - Verlängerung, 5x Aufsatzs offen für Schlüsselweite (N) 15, 16, 19, 20, 25, 30, passend für Ratschenkopf R1,