LAPP - SKINMATIC RZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61791260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagewerkzeug
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.458 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773203769
Sonepar Artikelnummer
120377255
Hersteller Artikelnummer
61791260
Hersteller Typ
SKINMATIC RZ
Hersteller Artikel Nr.:
61791260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagewerkzeug
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.458 kg
Zur schnellen Montage von Kabel- und Schlauchverschraubungen, Für metrische Kabelverschraubungen geeignet, für alle Schlüsselweiten von 14 - 33 mm stufenlos einstellbar, Montage bei bereits eingeführtem Kabel, mit ergonomisch gestalteten Kunststoffgriffen, Aus verchromtem Werkzeugstahl, Mit zwei erweiterbaren Klemmbereichen (Rasterpositionen), Kleine Öffnung (14 - 22 mm): M12 bis M16, PG7 bis PG11, NPT 3/8", Große Öffnung (24 - 33 mm): M20 bis M25, PG13,5 bis PG21, NPT 1/2" bis 3/4",


