LAPP - SKINMATIC SB-M f. M 32x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61791278
Geeignet für Beton - Nein
Durchmesser Bohrer - 32 mm
Schneidenlänge - 180 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773203455
Sonepar Artikelnummer
120828641
Hersteller Artikelnummer
61791278
Hersteller Typ
61791278
Hersteller Artikel Nr.:
61791278
Geeignet für Beton:
Nein
Durchmesser Bohrer:
32 mm
Schneidenlänge:
180 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Ja
Geeignet für Stein:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Gesamtlänge:
301 mm
Steckachse mit flachem Ende:
Ja
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Zolltarifnummer:
82051000
Gewicht:
0.920 kg


