LAPP - SKINMATIC SB-M f. M 50x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61791280
Geeignet für Beton - Nein
Durchmesser Bohrer - 50 mm
Schneidenlänge - 220 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773203417
Sonepar Artikelnummer
120828643
Hersteller Artikelnummer
61791280
Hersteller Typ
61791280
Hersteller Artikel Nr.:
61791280
Geeignet für Beton:
Nein
Durchmesser Bohrer:
50 mm
Schneidenlänge:
220 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Ja
Geeignet für Stein:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Gesamtlänge:
369 mm
Steckachse mit flachem Ende:
Ja
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Zolltarifnummer:
82051000
Gewicht:
2.480 kg


