LAPP - SKINTOP BRUSH ADD-ON M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 54110841
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP00
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776259725
Sonepar Artikelnummer
120408859
Hersteller Artikelnummer
54110841
Hersteller Typ
54110841
Hersteller Artikel Nr.:
54110841
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP00
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Geschirmt:
Ja
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.021 kg


