LAPP - SKINTOP BRUSH ADD-ON M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 54110844
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Geeignet für Kabeldurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776259756
Sonepar Artikelnummer
120408862
Hersteller Artikelnummer
54110844
Hersteller Typ
54110844
Hersteller Artikel Nr.:
54110844
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP00
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
47 mm
Sechskant Eckmaß:
52.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-70 .. 200 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Geschirmt:
Ja
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.078 kg


