LAPP - SKINTOP BRUSH ADD-ON M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 54110846
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776456667
Sonepar Artikelnummer
120408864
Hersteller Artikelnummer
54110846
Hersteller Typ
54110846
Hersteller Artikel Nr.:
54110846
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
63 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Ja
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Geschirmt:
Nein
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.116 kg


