Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINTOP DIX ASI PG 11

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINTOP DIX ASI PG 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 53611000

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773161717

Sonepar Artikelnummer

120377154

Hersteller Artikelnummer

53611000

Hersteller Typ

SKINTOP DIX ASI PG 11

Hersteller Artikel Nr.:

53611000

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Zolltarifnummer:

40169300

Diese Dichtungen können anstelle unserer Standarddichtungen in den SKINTOP® Kabelverschraubungen eingesetzt werden., Schaltschränke, Steuerpulte, Büros, Optimale Abdichtung bei Verwendung von AS-I Busleitungen, Zugentlastung,