Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINTOP DIX-M 16240

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINTOP DIX-M 16240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 53316240

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773164244

Sonepar Artikelnummer

120377158

Hersteller Artikelnummer

53316240

Hersteller Typ

SKINTOP DIX-M 16240

Hersteller Artikel Nr.:

53316240

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-50 .. 100 °C

Zolltarifnummer:

40169300

Zur Verwendung in SKINTOP® Kabelverschraubungen., Anstelle des inneren Dichteinsatzes kommt eine Dichtung mit mehreren Bohrungen zum Einsatz., Einfaches Führen mehrerer Kabel durch eine Verschraubung, Erhöhung der Packungsdichte ermöglicht kleiner dimensionierte Bauteile,