Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINTOP DIX-M 40310 GESCHLITZT

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINTOP DIX-M 40310 GESCHLITZT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 53310444

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773827019

Sonepar Artikelnummer

120611501

Hersteller Artikelnummer

53310444

Hersteller Typ

53310444

Hersteller Artikel Nr.:

53310444

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Einsatztemperatur:

-40 .. 100 °C

Zolltarifnummer:

40169300

Diese Dichtungen können anstelle unserer Standarddichtungen in den SKINTOP® Kabelverschraubungen eingesetzt werden., Schaltschränke, Steuerpulte, Büros, Automatisierungstechnik, Einfache Durchführung vorkonfektionierter Leitungen (Feldbus- und RJ-45 Stecker), Optimale Abdichtung bei Verwendung von AS-I Busleitungen, Zugentlastung,