Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINTOP DV-M 20

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINTOP DV-M 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 54113020

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773336719

Sonepar Artikelnummer

120377180

Hersteller Artikelnummer

54113020

Hersteller Typ

SKINTOP DV-M 20

Hersteller Artikel Nr.:

54113020

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Zolltarifnummer:

40169300

Diese Dichtungen werden in den Dichtring der SKINTOP® Kabelverschraubungen eingeführt., Montagevorbereitung, Schutz nicht belegter Anschlusspunkte, Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gehäuseinnere,