Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINTOP DV PG 21

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINTOP DV PG 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 53800643

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773369137

Sonepar Artikelnummer

120611576

Hersteller Artikelnummer

53800643

Hersteller Typ

53800643

Hersteller Artikel Nr.:

53800643

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Zolltarifnummer:

40169300

diese Dichtungen werden in den Dichtring der SKINTOP® Kabelverschraubungen eingeführt, Montagevorbereitung, Schutz nicht belegter Anschlusspunkte, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gehäuseinnere,