Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINTOP DV PG 7

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINTOP DV PG 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 53800640

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773369366

Sonepar Artikelnummer

120611573

Hersteller Artikelnummer

53800640

Hersteller Typ

53800640

Hersteller Artikel Nr.:

53800640

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Zolltarifnummer:

40169300

Diese Dichtungen werden in den Dichtring der SKINTOP® Kabelverschraubungen eingeführt., Montagevorbereitung, Schutz nicht belegter Anschlusspunkte, Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gehäuseinnere,