Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINTOP GMP-GL-M 12x1,5 RAL 7035 LGY

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINTOP GMP-GL-M 12x1,5 RAL 7035 LGY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 53119003

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773166460

Sonepar Artikelnummer

120377185

Hersteller Artikelnummer

53119003

Hersteller Typ

SKINTOP GMP-GL-M 12x1,5 RAL 7035 LG

Hersteller Artikel Nr.:

53119003

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Form:

sechseckig

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Ja

Schlagfest:

Nein

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Zolltarifnummer:

39269097

Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde., Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität, Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein verkratzen des Gehäuses, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444, UL File Nr. E79903,