Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINTOP GMP-GL-M 12x1,5 RAL 9005 BK

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINTOP GMP-GL-M 12x1,5 RAL 9005 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 53119100

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773165418

Sonepar Artikelnummer

120377186

Hersteller Artikelnummer

53119100

Hersteller Typ

SKINTOP GMP-GL-M 12x1,5 RAL 9005 BK

Hersteller Artikel Nr.:

53119100

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Form:

sechseckig

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Ja

Schlagfest:

Nein

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Zolltarifnummer:

39269097

Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde., Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität, Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein verkratzen des Gehäuses, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444, UL File Nr. E79903,