LAPP - SKINTOP GRIP XL M20x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53113205
Gewindeart - metrisch
Gewindelänge - 12 mm
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044778359911
Sonepar Artikelnummer
120827298
Hersteller Artikelnummer
53113205
Hersteller Typ
53113205
Hersteller Artikel Nr.:
53113205
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090


