LAPP - SKINTOP MS-M BRUSH 110x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53112505
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 110
Geeignet für Kabeldurchmesser - 76 .. 88 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774422909
Sonepar Artikelnummer
120611352
Hersteller Artikelnummer
53112505
Hersteller Typ
53112505
Hersteller Artikel Nr.:
53112505
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
110
Geeignet für Kabeldurchmesser:
76 .. 88 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindesteigung:
2 mm
Gewindelänge:
25 mm
Schlüsselweite:
135 mm
Sechskant Eckmaß:
150 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Geschirmt:
Ja
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
3.657 kg


