LAPP - SKINTOP MS-M110X2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53112514
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 110
Geeignet für Kabeldurchmesser - 86 .. 98 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774422923
Sonepar Artikelnummer
120611356
Hersteller Artikelnummer
53112514
Hersteller Typ
53112514
Hersteller Artikel Nr.:
53112514
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
110
Geeignet für Kabeldurchmesser:
86 .. 98 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindesteigung:
2 mm
Gewindelänge:
25 mm
Schlüsselweite:
135 mm
Sechskant Eckmaß:
150 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.005 kg


